Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Belső sarokelem asszimmetrikus 90x170mm eloxált SN059544 - 6279543

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 170 mm

  • Mélység - 90 mm

  • Forma - aszimmetrikus

  • Szög - 90-90 °

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195769262

Sonepar cikkszám

SN059544

Gyártói cikkszám

6279543

Gyártói típuskód

GA-AI90170EL

Szélesség:

170 mm

Mélység:

90 mm

Forma:

aszimmetrikus

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

alumínium

Fedél részek száma:

1

Kivitel:

alsó rész

Fedél szélessége 1:

76.5 mm

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Anyag minősége:

egyéb

Antibakteriális:

Nem

Ütésállóság:

IK10

Felület:

anodizált/eloxált

Öntapadó fólia:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség:

IP30

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Belső sarokelem asszimmetrikus 90x170mm eloxált