OBO - Belső sarokelem kétrekeszes 90x210mm hófehér SN059551 - 6279640
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 210 mm
Mélység - 90 mm
Szín - fehér
Forma - szimmetrikus
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195769682
Sonepar cikkszám
SN059551
Gyártói cikkszám
6279640
Gyártói típuskód
GA-DI90210RW
Szélesség:
210 mm
Mélység:
90 mm
Szín:
fehér
Forma:
szimmetrikus
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
alumínium
Fedél részek száma:
2
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 1:
76.5 mm
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Fedél szélessége 2:
76.5 mm
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK10
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Öntapadó fólia:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség:
IP30
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C