OBO - Bemutató darab 220x220mm szalaghorganyzott SN059654 - 6248328
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 80 mm
Szélesség - 80 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Szög - 90-90 °
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195754435
Sonepar cikkszám
SN059654
Gyártói cikkszám
6248328
Gyártói típuskód
LKM F80080FS
Magasság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Öntapadó fólia:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Védettség:
IP30
Ütésállóság:
IK10
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Bemutató darab 220x220mm szalaghorganyzott