OBO - Betétlemez perforált, kábellétrához 200x3000 cink-alu bev SN059661 - 6103352
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábellétra szélessége - 200 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Anyag minősége - egyéb
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196029150
Sonepar cikkszám
SN059661
Gyártói cikkszám
6103352
Gyártói típuskód
ELB-L 20 DD
Kábellétra szélessége:
200 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra betétlemez ; Betétlemez perforált, kábellétrához 200x3000 cink-alu bev