OBO - Beton doboz GESR9-hez szalaghorganyzott SN059676 - 7399858
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 310 mm
Csatornamagasság - 48-48 mm
Beépíthető eszközök száma - 12
Min. padlóburkoló magasság - 135 mm
Csatornaszélesség - 250-350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196331789
Sonepar cikkszám
SN059676
Gyártói cikkszám
7399858
Gyártói típuskód
IBD 35048 R9
Névleges méret:
310 mm
Csatornamagasság:
48-48 mm
Beépíthető eszközök száma:
12
Min. padlóburkoló magasság:
135 mm
Csatornaszélesség:
250-350 mm
Beépítőegység beépítő nyílása:
körszelvény
Padlóval fedett padló alatti csatornához használható:
Igen
Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható:
Nem
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Nem
Oldalfal anyaga:
acél
Tömítés beépíthető:
Nem
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Nem
Fenéklemez:
Igen