OBO - Beüthető tipli 6x35mm + csavar világosszürke 100db/doboz 2351056 - 2351056
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Furatátmérő - 6 mm
Min. furatmélység - 40 mm
Hosszúság - 35 mm
Tipli anyaga - műanyag
Csavarfej - Pozidrive PZ
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195669197
Sonepar cikkszám
2351056
Gyártói cikkszám
2351056
Gyártói típuskód
910 SD 6X35
Furatátmérő:
6 mm
Min. furatmélység:
40 mm
Hosszúság:
35 mm
Tipli anyaga:
műanyag
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Stift forma:
csavar tiplivel
Szín:
szürke
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tipli 6x 25mm beverőcsavarral