OBO - Beüthető tipli 6x40mm + csavar szürkésfehér 100db/doboz 2351218 - 2351218
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Furatátmérő - 6 mm
Hosszúság - 40 mm
Min. furatmélység - 50 mm
Tipli anyaga - műanyag
Csavarfej - Pozidrive PZ
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195229636
Sonepar cikkszám
2351218
Gyártói cikkszám
2351218
Gyártói típuskód
910 SD-Q 6x40
Furatátmérő:
6 mm
Hosszúság:
40 mm
Min. furatmélység:
50 mm
Tipli anyaga:
műanyag
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Stift forma:
csavar tiplivel
Szín:
szürke
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tipli +csavar 6x 40mm