OBO - Beütő dübel M6 menettel M6/6x40mm világosszürke SN059694 - 2350807
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Furatátmérő - 6 mm
Min. furatmélység - 50 mm
Hosszúság - 40 mm
Tipli anyaga - műanyag
Csavarfej - nélkül
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195874454
Sonepar cikkszám
SN059694
Gyártói cikkszám
2350807
Gyártói típuskód
910 SDM M6
Furatátmérő:
6 mm
Min. furatmélység:
50 mm
Hosszúság:
40 mm
Tipli anyaga:
műanyag
Csavarfej:
nélkül
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Stift forma:
csavar tiplivel
Csavarmenet M:
6
Szín:
szürke
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Beütő dübel M6 menettel M6/6x40mm világosszürke