OBO - Beütőszeg 30/2,0 3360296 - 3360296
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - egyéb
Hosszúság - 30 mm
Fejforma - lencsefej
Átmérő - 2 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195293293
Sonepar cikkszám
3360296
Gyártói cikkszám
3360296
Gyártói típuskód
500 30
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Hosszúság:
30 mm
Fejforma:
lencsefej
Átmérő:
2 mm
Szár alakja:
sima
Edzett:
Igen
Hegy alakja:
ék
Rögzítéstechnika ; Szeg ; Beütőszeg 30/2,0 (100db/cs)