OBO - Beütőszeg acél edzett 40mm 3353400 - 3353400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - egyéb
Hosszúság - 40 mm
Fejforma - lencsefej
Átmérő - 2 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195291619
Sonepar cikkszám
3353400
Gyártói cikkszám
3353400
Gyártói típuskód
362 40 BK
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Hosszúság:
40 mm
Fejforma:
lencsefej
Átmérő:
2 mm
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Szeg ; Beütőszeg acél edzett 40mm