Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Beütőszeg siko 12mm 3366111 - 3366111

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Hosszúság - 12 mm

  • Fejforma - lencsefej

  • Átmérő - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195294313

Sonepar cikkszám

3366111

Gyártói cikkszám

3366111

Gyártói típuskód

511 12

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Hosszúság:

12 mm

Fejforma:

lencsefej

Átmérő:

2 mm

Edzett:

Igen

Rögzítéstechnika ; Szeg ; Beütőszeg siko 12mm