OBO - Beütőszeg siko 23mm 3366235 - 3366235
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - egyéb
Hosszúság - 23 mm
Fejforma - lencsefej
Átmérő - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195294559
Sonepar cikkszám
3366235
Gyártói cikkszám
3366235
Gyártói típuskód
511 23
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Hosszúság:
23 mm
Fejforma:
lencsefej
Átmérő:
2 mm
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Szeg ; Beütőszeg siko 23mm