OBO - Billenőfejes függesztőszár M8x100mm galv. horganyzott SN025791 - 3482707
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Anyag - acél
Csavarmenet mérete metrikus - 8
Kivitel - csavarmenetes nyéllel
Tipli hossza - 100 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195239475
Sonepar cikkszám
SN025791
Gyártói cikkszám
3482707
Gyártói típuskód
KD 8 100
Menet fajtája:
metrikus
Anyag:
acél
Csavarmenet mérete metrikus:
8
Kivitel:
csavarmenetes nyéllel
Tipli hossza:
100 mm
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Furatátmérő:
22 mm
Alátétkoronggal:
Igen
Védőgyűrű kerámiához:
Nem
Min. üres tér mélysége:
75 mm
Rögzítéstechnika ; Rugós/billenő dübel ; Billenőfejes függesztőszár M8x100mm galv. horganyzott