OBO - Csapófedél kábelkivezetővel rézzel bevont SN059790 - 7408852
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - körszelvény
Szín - egyéb
Padlóburkolat mélyedés - Nem
Ház anyaga - egyéb
Fedél anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196459285
Sonepar cikkszám
SN059790
Gyártói cikkszám
7408852
Gyártói típuskód
GES R2 CuZn
Fedél kivitel:
körszelvény
Szín:
egyéb
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Ház anyaga:
egyéb
Fedél anyaga:
egyéb
Legkisebb beépítési mélység:
85 mm
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Fedél felületvédelme:
egyéb
Fedél terhelhetősége:
3 kN
Padló alatti csatornához használható:
Nem
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Külső átmérő:
140 mm