Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csapófedél műanyag kábelkivezetővel acélszürke SN059792 - 7405082

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél kivitel - körszelvény

  • Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen

  • Ház anyaga - műanyag

  • Fedél anyaga - műanyag

  • Fedél terhelhetősége - 0.5 kN

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196459582

Sonepar cikkszám

SN059792

Gyártói cikkszám

7405082

Gyártói típuskód

GES R2 7011

Fedél kivitel:

körszelvény

Kábelkivezetéssel a fedélben:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Fedél anyaga:

műanyag

Fedél terhelhetősége:

0.5 kN

Padlóburkolat mélyedés:

Nem

Padlóburkolat védőkeret:

Igen

Szín:

szürke

RAL-szám:

7011

Padló alatti csatornához használható:

Nem

Üreges padlóhoz használható:

Igen

Kettős padlóhoz használható:

Igen

Nedves tisztításra alkalmas:

Nem

Külső átmérő:

140 mm

Padló alatti rendszerek ; Szerelőfedél dobozhoz ; Csapófedél műanyag kábelkivezetővel acélszürke