OBO - Csapófedél műanyag kábelkivezetővel grafitszürke SN059793 - 7405084
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedél kivitel - körszelvény
Kábelkivezetéssel a fedélben - Igen
Ház anyaga - műanyag
Fedél anyaga - műanyag
Fedél terhelhetősége - 0.5 kN
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196459599
Sonepar cikkszám
SN059793
Gyártói cikkszám
7405084
Gyártói típuskód
GES R2 9011
Fedél kivitel:
körszelvény
Kábelkivezetéssel a fedélben:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Fedél anyaga:
műanyag
Fedél terhelhetősége:
0.5 kN
Padlóburkolat mélyedés:
Nem
Padlóburkolat védőkeret:
Igen
Szín:
fekete
RAL-szám:
9011
Padló alatti csatornához használható:
Nem
Üreges padlóhoz használható:
Igen
Kettős padlóhoz használható:
Igen
Nedves tisztításra alkalmas:
Nem
Külső átmérő:
140 mm