OBO - Csatl.menetes tömítőgyűrű M32 SN059795 - 2030020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Anyag minősége - egyéb
Külső átmérő - 37.6 mm
Belső átmérő - 32 mm
Vastagság - 1.7 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195376156
Sonepar cikkszám
SN059795
Gyártói cikkszám
2030020
Gyártói típuskód
107 F M32 PE
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Külső átmérő:
37.6 mm
Belső átmérő:
32 mm
Vastagság:
1.7 mm
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:
32
Átvezetések száma:
1
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Csatl.menetes tömítőgyűrű M32