OBO - Csatl.menetes tömítőgyűrű M40 SN059796 - 2030024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 49.1 mm
Belső átmérő - 40 mm
Anyag - műanyag
Vastagság - 1.7 mm
Átvezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195376514
Sonepar cikkszám
SN059796
Gyártói cikkszám
2030024
Gyártói típuskód
107 F M40 PE
Külső átmérő:
49.1 mm
Belső átmérő:
40 mm
Anyag:
műanyag
Vastagság:
1.7 mm
Átvezetések száma:
1
Anyag minősége:
egyéb
A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:
40
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Csatl.menetes tömítőgyűrű M40