OBO - Csatlak. kész szerelvénykehely halogénmentes SN059810 - 7404468
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Dugaszoló aljzat típusa - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma - 2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Igen
Keresztmetszet - 1.5 mm2
Kábelhossz - 800 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195100126
Sonepar cikkszám
SN059810
Gyártói cikkszám
7404468
Gyártói típuskód
AGB2H1 2W1OR
Dugaszoló aljzat típusa:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma:
2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Keresztmetszet:
1.5 mm2
Kábelhossz:
800 m
Csatlakozóvezeték halogénmentes:
Igen
Hosszúság:
165 mm
Padló alatti rendszerek ; Padlódoboz erősáramhoz, elővezetékezett ; Csatlak. kész szerelvénykehely halogénmentes