OBO - Csatlak. kész szerelvénykehely SN059802 - 7404440
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozóaljzat kombináció - 1-szeres és 2-szeres
Dugaszoló aljzat típusa - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma - 2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Igen
Kábelhossz - 0.6 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195100010
Sonepar cikkszám
SN059802
Gyártói cikkszám
7404440
Gyártói típuskód
AGB2 1 2W1OR2.5
Csatlakozóaljzat kombináció:
1-szeres és 2-szeres
Dugaszoló aljzat típusa:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma:
2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Kábelhossz:
0.6 m
Keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezeték színe:
fekete
Csatlakozóvezeték halogénmentes:
Igen
Hosszúság:
165 mm