OBO - Csatlak. kész szerelvénykehely SN059806 - 7404508
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozóaljzat kombináció - 1-szeres és 3-szoros
Dugaszoló aljzat típusa - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma - 2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött - Igen
Kábelhossz - 0.6 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195100263
Sonepar cikkszám
SN059806
Gyártói cikkszám
7404508
Gyártói típuskód
AGB3 0.7 3W1OR
Csatlakozóaljzat kombináció:
1-szeres és 3-szoros
Dugaszoló aljzat típusa:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csatlakozóvezetékek száma:
2
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Kábelhossz:
0.6 m
Keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezeték színe:
fekete
Csatlakozóvezeték halogénmentes:
Nem
Hosszúság:
208 mm