Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csatlakozóaljzat 33°, kettes, 250V 10/16 A hófehér SN145199 - 6120103

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 2

  • Szín - fehér

  • Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012197255817

Sonepar cikkszám

SN145199

Gyártói cikkszám

6120103

Gyártói típuskód

STD-D3S RW2

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

2

Szín:

fehér

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Névleges áram:

16 A

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9010

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

rendkívüli áramellátás nélkül

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

IP védettséghez alkalmas:

egyéb

Készülék szélesség:

90 mm

Készülék magasság:

45 mm

Készülék mélység:

42 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

USB-A-portok száma:

0

USB-C portok száma:

0

WiFi jelismétlővel:

Nem

Beépített Bluetooth hangszóróval:

Nem

Csatlakozóaljzat 33°, kettes, 250V 10/16 A hófehér