Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csatlakozóaljzat 33°, kettes, 250V 10/16 A narancssárga SN159883 - 6120105

MásolásMásolás
OBO - Csatlakozóaljzat 33°, kettes, 250V 10/16 A narancssárga SN159883

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 2

  • Szín - narancs

  • Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197255879

Sonepar cikkszám

SN159883

Gyártói cikkszám

6120105

Gyártói típuskód

STD-D3S ROR2

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

2

Szín:

narancs

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Névleges áram:

16 A

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

2004

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

rendkívüli áramellátás nélkül

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

IP védettséghez alkalmas:

egyéb

Készülék szélesség:

90 mm

Készülék magasság:

45 mm

Készülék mélység:

42 mm

Csatlakozóaljzat 33°, kettes, 250V 10/16 A narancssárga