OBO - Csatlakozóléc 10 dupla ér LSA Plus-hoz szürke SN059934 - 5084008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - csatlakozóléc
Csatlakozási mód - LSA-Plus
Túlfeszültség elleni védelem beépíthető - Igen
Szín - szürke
Dupla erek (DA) max. száma - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195525134
Sonepar cikkszám
SN059934
Gyártói cikkszám
5084008
Gyártói típuskód
LSA-A-LEI
Kivitel:
csatlakozóléc
Csatlakozási mód:
LSA-Plus
Túlfeszültség elleni védelem beépíthető:
Igen
Szín:
szürke
Dupla erek (DA) max. száma:
10
Vezetékjelöléssel/lécjelöléssel:
Igen
Hosszúság:
20 mm
Szélesség:
126 mm
Magasság:
31 mm
Vezetékátmérő:
0.4-0.8 mm
Adat- és telekommunikáció ; Telekommunikációs csatlakozósáv ; Csatlakozóléc 10 dupla ér LSA Plus-hoz szürke