OBO - Csatorna véglezáróelem OKA-G-hez és OKA-W-hez szalaghorg SN059941 - 7424300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Magasság - 40 mm
Padlóval összekötött nyílt alsó csatornához használható - Igen
Padlóval fedett padló alatti csatornához használható - Nem
Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195243885
Sonepar cikkszám
SN059941
Gyártói cikkszám
7424300
Gyártói típuskód
OKA-G20040240ES
Szélesség:
200 mm
Magasság:
40 mm
Padlóval összekötött nyílt alsó csatornához használható:
Igen
Padlóval fedett padló alatti csatornához használható:
Nem
Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható:
Nem
Kiegyenlítési tartomány:
0-200 mm
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna záróidom ; Csatorna véglezáróelem OKA-G-hez és OKA-W-hez szalaghorg