Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csatornaegység vakfedéllel 2000x250x85 szalaghorganyzott SN059947 - 7403811

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 210 mm

  • Szerelési nyílás - nélkül

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Húzások max. száma - 1

  • Padlóápolás - száraz

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195845942

Sonepar cikkszám

SN059947

Gyártói cikkszám

7403811

Gyártói típuskód

OKB E 25085 ON

Szélesség:

210 mm

Szerelési nyílás:

nélkül

Hosszúság:

2000 mm

Húzások max. száma:

1

Padlóápolás:

száraz

Min. padlóburkoló magasság:

85 mm

Kiegyenlítési tartomány:

0-0 mm

Bepattintható fedélrögzítés:

Nem

Fedél szerelőnyílás:

Nem

Választófallal:

Nem

Választófal rögzítés:

dugaszolni

Padlóba süllyesztett vályú:

Igen

Oldalfal/fenéklemez anyaga:

acél

Oldalfal/alapkád felülete:

cinkezett

Fedél anyaga:

acél

Fedél felülete:

cinkezett

Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:

Igen

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Csatornaegység vakfedéllel 2000x250x85 szalaghorganyzott