OBO - Csatornaegység vakfedéllel 2000x250x93 szalaghorganyzott SN059948 - 7403818
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 250 mm
Szerelési nyílás - nélkül
Hosszúság - 2000 mm
Húzások max. száma - 2
Padlóápolás - száraz
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195862079
Sonepar cikkszám
SN059948
Gyártói cikkszám
7403818
Gyártói típuskód
OKB U 25085 BD
Szélesség:
250 mm
Szerelési nyílás:
nélkül
Hosszúság:
2000 mm
Húzások max. száma:
2
Padlóápolás:
száraz
Min. padlóburkoló magasság:
85 mm
Kiegyenlítési tartomány:
0-0 mm
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Választófallal:
Nem
Választófal rögzítés:
dugaszolni
Padlóba süllyesztett vályú:
Igen
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Oldalfal/alapkád felülete:
cinkezett
Fedél anyaga:
acél
Fedél felülete:
cinkezett
Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:
Igen