OBO - Csatornatest 2400x250x40 szalaghorganyzott SN059963 - 7404712
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 250 mm
Választófallal - Nem
Húzások max. száma - 3
Magasság - 40 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195100737
Sonepar cikkszám
SN059963
Gyártói cikkszám
7404712
Gyártói típuskód
AIKU 25040
Szélesség:
250 mm
Választófallal:
Nem
Húzások max. száma:
3
Magasság:
40 mm
Anyag:
acél
Alkalmas:
fedő egyoldalasan leferdített
Választófal rögzítés:
dugaszolni
Hosszúság:
2400 mm
Felület:
cinkezett
Vezetékcsatornák ; Taposócsatorna ; Csatornatest 2400x250x40 szalaghorganyzott