OBO - Csatornatest 2400x250x70 szalaghorganyzott SN059964 - 7404716
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 250 mm
Választófallal - Nem
Húzások max. száma - 3
Magasság - 70 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195100744
Sonepar cikkszám
SN059964
Gyártói cikkszám
7404716
Gyártói típuskód
AIKU 25070
Szélesség:
250 mm
Választófallal:
Nem
Húzások max. száma:
3
Magasság:
70 mm
Anyag:
acél
Alkalmas:
fedő egyoldalasan leferdített
Választófal rögzítés:
dugaszolni
Hosszúság:
2400 mm
Felület:
cinkezett
Vezetékcsatornák ; Taposócsatorna ; Csatornatest 2400x250x70 szalaghorganyzott