OBO - Csavar 8/8xM6mm kettős közcsavar 3131068 - 3131068
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 8 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 6
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet hossza - 8 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195250272
Sonepar cikkszám
3131068
Gyártói cikkszám
3131068
Gyártói típuskód
3100 M6 G
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
8 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
6
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet hossza:
8 mm
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar 8/8xM6mm kettős közcsavar