OBO - Csavar bordázott 5x16 galv. horg. passziválva SN059967 - 3498096
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - egyéb
Menetátmérő - 5 mm
Hosszúság - 16 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195918905
Sonepar cikkszám
SN059967
Gyártói cikkszám
3498096
Gyártói típuskód
KRS 5x16
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Menetátmérő:
5 mm
Hosszúság:
16 mm
Rögzítéstechnika ; Önfúró csavar ; Csavar bordázott 5x16 galv. horg. passziválva