OBO - Csavar M10x20mm kábeltálcához + anya és alátét TH 6407471 - 6407471
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fejforma - lencsefej
Anyag - acél
Csavarfej - egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 10
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196201730
Sonepar cikkszám
6407471
Gyártói cikkszám
6407471
Gyártói típuskód
FRS 10x20 F
Fejforma:
lencsefej
Anyag:
acél
Csavarfej:
egyéb
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
20 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
10
Felület:
tűzihorganyzott
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
17 mm
Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Csavar M10x20mm kábeltálcához + anya és alátét TH