OBO - Csavar M10x25mm metrikus félgömbfejű 6407528 - 6407528
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 25 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 10
Felület - tűzihorganyzott
Anyával - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196201792
Sonepar cikkszám
6407528
Gyártói cikkszám
6407528
Gyártói típuskód
FRS 10x25 F
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
25 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
10
Felület:
tűzihorganyzott
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
17 mm
Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Csavar M10x25mm metrikus félgömbfejű