OBO - Csavar M10x40mm metrikus horogfejű 1153439 - 1153439
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Hosszúság - 40 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 10
Fejszélesség - 32 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195058458
Sonepar cikkszám
1153439
Gyártói cikkszám
1153439
Gyártói típuskód
5023 M10x40 G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Hosszúság:
40 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
10
Fejszélesség:
32 mm
Anyag minősége:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Csavar M10x40mm metrikus horogfejű