OBO - Csavar M10x40mm metrikus horogfejű galv. horg SN017198 - 1154435
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Anyag minősége - egyéb
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet mérete metrikus - 10
Hosszúság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195059837
Sonepar cikkszám
SN017198
Gyártói cikkszám
1154435
Gyártói típuskód
5024 M10x40 G
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet mérete metrikus:
10
Hosszúság:
40 mm
Fejszélesség:
38 mm
Szerelősínekhez használható:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Csavar M10x40mm metrikus horogfejű galv. horg