OBO - Csavar M12x130mm metrikus tűzihorganyzott 6408478 - 6408478
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 130 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 12
Felület - tűzihorganyzott
Teljes menet - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196479535
Sonepar cikkszám
6408478
Gyártói cikkszám
6408478
Gyártói típuskód
SKS 12x130 F
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
130 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
12
Felület:
tűzihorganyzott
Teljes menet:
Igen
Anyával:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Kulcsméret:
19 mm
Alátétkoronggal:
Igen
Menet emelkedése:
1.75 mm
Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Csavar M12x130mm metrikus tűzihorganyzott