OBO - Csavar M12x30mm metrikus horogfejű galv. horg 1154605 - 1154605
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Hosszúság - 30 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 12
Fejszélesség - 38 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195060017
Sonepar cikkszám
1154605
Gyártói cikkszám
1154605
Gyártói típuskód
5024 M12x30 G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Hosszúság:
30 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
12
Fejszélesség:
38 mm
Anyag minősége:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Csavar M12x30mm metrikus horogfejű galv. horg