Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csavar M6x12mm metrikus lencsefejű 6406130 - 6406130

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fejforma - lencsefej

  • Anyag - acél

  • Csavarfej - egyéb

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 12 mm

  • Csavarmenet mérete metrikus - 6

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196563111

Sonepar cikkszám

6406130

Gyártói cikkszám

6406130

Gyártói típuskód

FRSB 6x12 G

Fejforma:

lencsefej

Anyag:

acél

Csavarfej:

egyéb

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

12 mm

Csavarmenet mérete metrikus:

6

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Anyával:

Igen

Kulcsméret:

10 mm

Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Csavar M6x12mm metrikus lencsefejű