OBO - Csavar M6x40mm metrikus hatlapfejű 3156400 - 3156400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Anyag minősége - PA 6
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet mérete metrikus - 6
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 40 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195255734
Sonepar cikkszám
3156400
Gyártói cikkszám
3156400
Gyártói típuskód
342 M6X40 G
Anyag:
acél
Anyag minősége:
PA 6
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet mérete metrikus:
6
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
40 mm
Kulcsméret:
10 mm
Anyával:
Nem
Alátétkoronggal:
Nem
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavar ; Csavar M6x40mm metrikus hatlapfejű