OBO - Csavar Panhead +/- hor 3,5x25mm galv.horg. sárgára passz SN060008 - 3195023
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - egyéb
Anyag - acél
Fejforma - serpenyőfej
Hosszúság - 25 mm
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195274872
Sonepar cikkszám
SN060008
Gyártói cikkszám
3195023
Gyártói típuskód
4758 3.5x25
Csavarfej:
egyéb
Anyag:
acél
Fejforma:
serpenyőfej
Hosszúság:
25 mm
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Süllyesztett fej:
Nem
Felületkezelés:
réteggel bevont
Gombátmérő:
6.5 mm
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar Panhead +/- hor 3,5x25mm galv.horg. sárgára passz