OBO - Csavar Panhead +/- hor 4x20mm galv.horg. sárgára passz SN059976 - 3195228
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - egyéb
Anyag - acél
Fejforma - serpenyőfej
Hosszúság - 20 mm
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195275299
Sonepar cikkszám
SN059976
Gyártói cikkszám
3195228
Gyártói típuskód
4758 4.0x20
Csavarfej:
egyéb
Anyag:
acél
Fejforma:
serpenyőfej
Hosszúság:
20 mm
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Süllyesztett fej:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felületkezelés:
réteggel bevont
Gombátmérő:
7.5 mm
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar Panhead +/- hor 4x20mm galv.horg. sárgára passz