Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csavar Panhead +/- hor 4x25mm galv.horg. sárgára passz SN059977 - 3195236

MásolásMásolás
OBO - Csavar Panhead  +/- hor 4x25mm galv.horg. sárgára passz SN059977

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csavarfej - egyéb

  • Anyag - acél

  • Fejforma - serpenyőfej

  • Hosszúság - 25 mm

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195275350

Sonepar cikkszám

SN059977

Gyártói cikkszám

3195236

Gyártói típuskód

4758 4.0x25

Csavarfej:

egyéb

Anyag:

acél

Fejforma:

serpenyőfej

Hosszúság:

25 mm

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Süllyesztett fej:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felületkezelés:

réteggel bevont

Gombátmérő:

7.5 mm

Edzett:

Igen

Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar Panhead +/- hor 4x25mm galv.horg. sárgára passz