OBO - Csavar Panhead +/- hor 5x60mm galv.horg. sárgára passz SN059981 - 3195694
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - egyéb
Anyag - acél
Fejforma - serpenyőfej
Hosszúság - 60 mm
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195321019
Sonepar cikkszám
SN059981
Gyártói cikkszám
3195694
Gyártói típuskód
4758 5.0x60
Csavarfej:
egyéb
Anyag:
acél
Fejforma:
serpenyőfej
Hosszúság:
60 mm
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Süllyesztett fej:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felületkezelés:
réteggel bevont
Gombátmérő:
9.5 mm
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar Panhead +/- hor 5x60mm galv.horg. sárgára passz