OBO - Csavar Panhead +/- hor 6x30mm galv.horg. sárgára passz SN059982 - 3195910
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - egyéb
Anyag - acél
Fejforma - serpenyőfej
Hosszúság - 30 mm
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195682875
Sonepar cikkszám
SN059982
Gyártói cikkszám
3195910
Gyártói típuskód
4758 6.0x30
Csavarfej:
egyéb
Anyag:
acél
Fejforma:
serpenyőfej
Hosszúság:
30 mm
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Süllyesztett fej:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felületkezelés:
réteggel bevont
Gombátmérő:
12 mm
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar Panhead +/- hor 6x30mm galv.horg. sárgára passz