Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csavar Panhead T Drive 4,5x30mm galv.horg. sárgára passz SN059990 - 3198054

MásolásMásolás
OBO - Csavar Panhead  T Drive 4,5x30mm galv.horg. sárgára passz SN059990

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csavarfej - Torx

  • Anyag - acél

  • Fejforma - serpenyőfej

  • Hosszúság - 30 mm

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195558491

Sonepar cikkszám

SN059990

Gyártói cikkszám

3198054

Gyártói típuskód

4758T 4.5x30

Csavarfej:

Torx

Anyag:

acél

Fejforma:

serpenyőfej

Hosszúság:

30 mm

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Süllyesztett fej:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felületkezelés:

réteggel bevont

Gombátmérő:

8.2 mm

Edzett:

Igen

Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar Panhead T Drive 4,5x30mm galv.horg. sárgára passz