OBO - Csavar Panhead T Drive 4,5x40mm galv.horg. sárgára passz SN059992 - 3198058
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Anyag minősége - egyéb
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Felületkezelés - réteggel bevont
Edzett - Igen
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195559030
Sonepar cikkszám
SN059992
Gyártói cikkszám
3198058
Gyártói típuskód
4758T 4.5x40
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Felületkezelés:
réteggel bevont
Edzett:
Igen
Fejforma:
serpenyőfej
Süllyesztett fej:
Nem
Csavarfej:
Torx
Gombátmérő:
8.2 mm
Hosszúság:
40 mm
Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar Panhead T Drive 4,5x40mm galv.horg. sárgára passz