OBO - Csavar Panhead T Drive 4x15mm galv.horg. sárgára passz SN059995 - 3198030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - Torx
Anyag - acél
Fejforma - serpenyőfej
Hosszúság - 15 mm
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195552376
Sonepar cikkszám
SN059995
Gyártói cikkszám
3198030
Gyártói típuskód
4758T 4.0x15
Csavarfej:
Torx
Anyag:
acél
Fejforma:
serpenyőfej
Hosszúság:
15 mm
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Süllyesztett fej:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felületkezelés:
réteggel bevont
Gombátmérő:
7.5 mm
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar Panhead T Drive 4x15mm galv.horg. sárgára passz