Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csavar Panhead T Drive 5x30mm galv.horg. sárgára passz SN060003 - 3198073

MásolásMásolás
OBO - Csavar Panhead  T Drive 5x30mm galv.horg. sárgára passz SN060003

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csavarfej - Torx

  • Anyag - acél

  • Fejforma - serpenyőfej

  • Hosszúság - 30 mm

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195628750

Sonepar cikkszám

SN060003

Gyártói cikkszám

3198073

Gyártói típuskód

4758T 5.0x30

Csavarfej:

Torx

Anyag:

acél

Fejforma:

serpenyőfej

Hosszúság:

30 mm

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Süllyesztett fej:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felületkezelés:

réteggel bevont

Gombátmérő:

9.5 mm

Edzett:

Igen

Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar Panhead T Drive 5x30mm galv.horg. sárgára passz