OBO - Csavar Panhead T Drive 5x50mm galv.horg. sárgára passz SN060007 - 3198081
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csavarfej - Torx
Anyag - acél
Fejforma - serpenyőfej
Hosszúság - 50 mm
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195785897
Sonepar cikkszám
SN060007
Gyártói cikkszám
3198081
Gyártói típuskód
4758T 5.0x50
Csavarfej:
Torx
Anyag:
acél
Fejforma:
serpenyőfej
Hosszúság:
50 mm
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Süllyesztett fej:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felületkezelés:
réteggel bevont
Gombátmérő:
9.5 mm
Edzett:
Igen
Rögzítéstechnika ; Pozdorja csavar ; Csavar Panhead T Drive 5x50mm galv.horg. sárgára passz