OBO - Csavaranya M12 hatszögletű galvanizált 3400123 - 3400123
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - anya
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet mérete metrikus - 12
Önbiztosító - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195298274
Sonepar cikkszám
3400123
Gyártói cikkszám
3400123
Gyártói típuskód
HN M12 G
Kivitel:
anya
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet mérete metrikus:
12
Önbiztosító:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Csavarfej:
külső hatlap
Karimával:
Nem
Csavarmenet mérete coll-ban:
1/2 coll
Magasság:
10.8 mm
Kulcsméret:
19 mm
Balmenet:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Csavaranya M12 hatszögletű galvanizált